※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ストッパーボルト) SBRN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45890573
品番
SBRN5M
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
頭部を焼入れしたストッパボルト。
寸法L(mm)
5
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBRN
寸法S(mm)
8
寸法E(mm)
9.2
寸法SR(mm)
10
寸法M(mm)
M5
寸法N(mm)
11
寸法K(mm)
4
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応