KATO-DENKI(加藤電機)
KATO-DENKI(加藤電機)の 自動車用防犯・セキュリティー用品
KATO-DENKI(加藤電機)の 自動車用タイヤロック
HORNET タイヤロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45891187
品番
LT-50R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピッキングに強いディンプルキー採用、タイヤロック。車両盗難対策に効果的!
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤロック
モノタロウ
¥
7,998
¥
8,798
税込
仕様
ディンプルキー採用、特殊合金採用
寸法(mm)
約450×255(最小)
質量(g)
約3100
アズワン品番
65-1892-15
タイヤ幅(mm)
300以下
動作温度範囲(℃)
約-30〜60
注意
※ホイールに35×35mm以上の隙間が必要です。
商品説明動画
ホーネット タイヤロック LT-50Rのご紹介動画
参考になった