※代表画像

LSEN-07S リニアストッパー(位置決め用) LSEN 岩田製作所 45891605 LSEN-07S リニアストッパー(位置決め用) LSEN 岩田製作所 45891605

リニアストッパー(位置決め用) LSEN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス(SUS304) 適合(THK)SRS25M 注文コード45891605 品番LSEN-07S
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は材質・適合など22種類から選べます 他の種類を見る

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。

寸法A(mm)32.5 寸法D(mm)6.6 寸法H(mm)40 寸法M(mm)M8×P1.0 寸法P(mm)36 寸法S1(mm)24 寸法S2(mm)16 寸法T(mm)16 寸法W(mm)50 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本 適合(THK)SRS25M 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプLSEN 適合サイズ(mm)25 ボルト径M6×45 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする