※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明治
明治の 食事関連
明治の 食品・介護食
明治の 介護用とろみ調整食品
明治簡単トロメイク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(900g)
注文コード
45891686
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,562
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
簡単にトロミがつけられる。とろみ調整食品
すばやく溶けて、どんな温度でもなめらかなトロミがつけられます。
保存方法
高温多湿を避け、常温で保存してください
栄養成分
エネルギー:290kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0g、炭水化物:84.5g( -糖質:59.6g -食物繊維:24.9g)、ナトリウム:1440mg、食塩相当量:3.66g、カリウム:1600mg