アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 洗濯用品
アイリスオーヤマの 物干し/スタンド
浴室突っ張り物干し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45891695
品番
YM-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
浴室を有効活用できるサビに強いステンレス製の突っ張り物干しです。使わない時はコンパクトに折りたためます。洗濯物に合わせて竿の高さを上下に調節できます。
材質
パイプ:ステンレス、樹脂部分:ポリプロピレン・ABS樹脂・EVA樹脂
色
ホワイト
質量(g)
2000
耐荷重(kg)
全体約10(竿1本あたり5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100〜650×100×1900〜2600
使用の目安
(ハンガーとピンチハンガーを使用)シャツ等9枚、バスタオル3枚、タオル3枚、小物6枚