※代表画像

LSGN-05 リニアストッパー(位置決め用) LSGN 岩田製作所 45891912 LSGN-05 リニアストッパー(位置決め用) LSGN 岩田製作所 45891912

リニアストッパー(位置決め用) LSGN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)鉄(SS400) 適合(IKO)LWH20/(NSK)LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A 注文コード45891912 品番LSGN-05
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は材質・適合など18種類から選べます 他の種類を見る

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。

寸法A(mm)60.5 寸法B(mm)8 寸法D(mm)6.6 寸法H(mm)68 寸法M(mm)M8×P1.0 寸法P(mm)18 寸法T(mm)6 寸法W(mm)32 付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本 適合(IKO)LWH20/(NSK)LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A 材質(本体)鉄(SS400) タイプLSGN 適合サイズ(mm)20 ボルト径M6×12 表面処理(本体)黒染め RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする