※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(抜け止め用) LSD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45893617
品番
LSD-03
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
寸法B(mm)
18
寸法D(mm)
5.5
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
12
寸法H(mm)
45
寸法P(mm)
16
寸法T(mm)
25
寸法W(mm)
32
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本
適合
(IKO)LWH20/(NSK)LH15AN、LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSD
適合サイズ(mm)
15、20
ボルト径
M5×12
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応