TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
JB メラミン竹模様丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45894215
品番
JB-B711BR
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
和の風情ある竹模様をデザインとしたメラミン製のトレー!
形状
丸皿
色
ブラウン
サイズ
S
品番
JB-B711BR
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
181×28
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-0143-0102