TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
JB メラミン竹模様長角皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45894267
品番
JB-B710YL
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
形状
角皿
色
イエロー
サイズ
S
品番
JB-B710YL
高さ(mm)
28
短辺(mm)
191
長辺(mm)
250
TKG品番
9-0143-0201