※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(抜け止め用) LSK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45894791
品番
LSK-12
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
19
寸法D1(Φmm)
13.8
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
33
寸法L2(mm)
13
寸法L3(mm)
14
寸法M(mm)
M8
適合
(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
LSK
適合サイズ(mm)
35
表面処理(本体)
イソナイト
RoHS指令(10物質対応)
対応