イノマタ化学
イノマタ化学の テーブルウェア(卓上備品・食器)
イノマタ化学の グラス・食器・カトラリー
イノマタ化学の マグカップ・グラス・コップ
レンジマグカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
45895089
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥155
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジでも使用可能な耐熱カップ!
材質
PP
容量(mL)
350
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×79×99
耐熱温度(℃)
140
TKG品番
9-0000-0000