レンジマグカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45895107 品番 -
参考基準価格(税別)¥155 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

電子レンジでも使用可能な耐熱カップ!

材質PP 容量(mL)350 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×79×99 耐熱温度(℃)140 TKG品番9-2446-1102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:395

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする