ミルクボトル 90cc 蓋付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード45895134 品番GA001
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プリンやヨーグルト、ゼリーなどの容器に最適です。

容量(mL)90 材質本体/ガラス:蓋/ポリエチレン 仕様レンジ・オーブン使用不可 品番GA001 寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×75 口径(Φmm)40 TKG品番9-0248-0601
注意
※耐熱性のない製品でございます。熱を持つものを流し込むのも不可です。
※プリンは熱を持たない冷やし固める方法でのプリンが使用可能でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする