天満紙器
天満紙器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
天満紙器の グラス・食器・カトラリー
天満紙器の マグカップ・グラス・コップ
ミルクボトル 90cc 蓋付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
45895168
品番
GA004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
プリンやヨーグルト、ゼリーなどの容器に最適です。
容量(mL)
90
材質
本体/ガラス:蓋/ポリエチレン
品番
GA0004
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
57×75
口径(Φmm)
40
デザイン
ロゴ
TKG品番
9-0248-0703
注意
※耐熱性のない製品でございます。熱を持つものを流し込むのも不可です。
※プリンは熱を持たない冷やし固める方法でのプリンが使用可能でございます。