※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 強力タイプB-PS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45895342
品番
B-50PS
参考基準価格(税別)
¥267,540
販売価格(税込)
¥284,900
販売価格(税別)
¥
259,000
バスケットに入れる
回転と摺動が同時に伝達出来る
寸法A(mm)
53
外径D(Φmm)
100
寸法E(mm)
210
寸法F(mm)
75
寸法H(mm)
80
寸法I(mm)
135
寸法L2(mm)
985
寸法L3(mm)
800
寸法S(mm)
170
寸法l(mm)
80
軸穴径d(Φmm)
50(H7)
全長L1(mm)
1255(0/-F)
種類
軸付タイプ
付属品
スプリングピン3本
シリーズ
スプライン軸付ジョイント
スプリングピン寸法(mm)
12×100
スプライン寸法(mm)
42×48×8×8