※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 強力タイプB-PS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45895351
品番
B-60PS
参考基準価格(税別)
¥369,420
販売価格(税込)
¥405,900
販売価格(税別)
¥
369,000
バスケットに入れる
回転と摺動が同時に伝達出来る
寸法A(mm)
63
外径D(Φmm)
120
寸法E(mm)
230
寸法F(mm)
80
寸法H(mm)
84
寸法I(mm)
150
寸法L2(mm)
1012
寸法L3(mm)
800
寸法S(mm)
185
寸法l(mm)
84
軸穴径d(Φmm)
60(H7)
全長L1(mm)
1312(0/-F)
種類
軸付タイプ
付属品
スプリングピン3本
シリーズ
スプライン軸付ジョイント
スプリングピン寸法(mm)
13×120
スプライン寸法(mm)
52×60×10×8