YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK18-8カラーマーカー付縦口レードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
70
50
70
柄長さ(mm)
250
235
250
間口W×奥行D(mm)
103×68
97×66
103×68
TKG品番
9-0460-0606
9-0460-0601
9-0460-0602
9-0460-0603
9-0460-0604
9-0460-0605
9-0460-0606
9-0460-0607
9-0460-0608
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45898074
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
UK18-8カラーマーカーシリーズカラー4色で用途に応じて使い分けができます。
カラーマーカーにより、アレルゲン区分を明確にでき、外国籍の方でも簡単に区別しやすい。
材質
ポリプロピレン
色
青
容量(mL)
70
間口W×奥行D(mm)
103×68
柄長さ(mm)
250
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0460-0606