曜日別特売
- TPX 炒めシャモジ 曙産業 45898239

TPX 炒めシャモジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本レッド注文コード45898239品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

フライパンで使える、ダブルエンボス加工のくっつかないシャモジです。
置いたときに先端が浮いて衛生的です。

材質ポリメチルペンテン(耐熱温度:180℃)幅(mm)64全長(mm)283レッド品番CH-2071TKG品番9-0475-1202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする