曙産業
TPX 炒めシャモジ
フライパンで使える、ダブルエンボス加工のくっつかないシャモジです。
置いたときに先端が浮いて衛生的です。
材質
ポリメチルペンテン(耐熱温度:180℃)
幅(mm)
64
全長(mm)
283
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45898223
-
クリア
CH-2070
9-0475-1201
¥
1,000
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
45898248
-
スモーク
CH-2072
9-0475-1203
¥
1,000
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
45898239
-
レッド
CH-2071
9-0475-1202
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください