グラスロック(GlassLock)
グラスロック(GlassLock)の キッチン・調理用品
グラスロック(GlassLock)の 計量ツール・はかり・温度計
グラスロック(GlassLock)の 計量カップ・水ます
グラスロック スマートメジャーカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45898677
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
容量(mL)
1000
容量(L)
1
材質
強化ガラス
最小目盛(mL)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×130×130
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0508-0602