チェリーテラス
チェリーテラスの キッチン/調理家電
チェリーテラスの その他調理家電
チェリーテラスの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
バーミックス ガストロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45899124
品番
M300
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
300
付属品
ミンサー、ウィスク、ビーター、壁掛けホルダー
質量(kg)
1.1
色
グレー
品番
M300
直径(Φmm)
65
電源(V)
単相100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
13000(低速)、17500(高速)
コード長さ(m)
1.7
定格時間(分)
5
TKG品番
9-0656-0201