- スーパーベンリナー部品:替刃 くし刃荒18目 ベンリナー 45899298

スーパーベンリナー部品:替刃 くし刃荒18目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード45899298品番-
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

厚み調節(0.5~8mm)ができます。
平刃、クシ刃(細目1.5mm、中目3mm、荒目11mm)が付いています。
BENRINERCO.LTD.プロのコックさんからご家庭の奥様まで野菜の下ごしらえが手早く、簡単に美しく仕上がります。
クシ刃細目を使って厚さを1mm程度に調節すれば美しいけんつまが仕上がります。
クシ刃中目を使って人参、ごぼう、きゅうりがお好みの厚さの千切りになります。
クシ刃荒目を使って厚さ調節ネジを左に廻して厚めにすれば太めの千切りができます。

寸法(mm)145×19品名クシ刃荒目18目TKG品番9-0666-0206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする