エフピコみやこひも
エフピコみやこひもの 厨房機器・設備・調理機械
エフピコみやこひもの 熱調理機・加熱機器
エフピコみやこひもの 業務用炊飯器/保温ジャー
炊飯ネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45899447
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
青色のラインナップで異物混入対策に適しています。
化学繊維で作った原着糸なので、色落ちしにくい。
寸法(縦×横)(mm)
950×950
材質
ポリエステル
色
青
規格
大(5升用)
耐熱温度(℃)
250
TKG品番
9-0705-0801