SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の キッチン/調理家電
SURE(石崎電機製作所)の その他調理家電
SURE(石崎電機製作所)の フードメーカー/製菓
低温調理器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45899614
品番
TC-900
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。
調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
消費電力(W)
840
材質
ABS樹脂、ステンレス
質量(kg)
約1.5
品番
TC900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
85×165×270
コード長さ(m)
1.25
適合サイズ
【鍋】深さ16cm以上、最大30L
設定温度(℃)
5〜95(0.1単位)
タイマー
5分〜99時間(分単位)
TKG品番
9-0712-0201