JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの クローゼット・押入れチェスト
シンプルチェスト3段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45900016
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
段数
3
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.8
間口W×奥行D×高さH(mm)
550×400×578
耐荷重(kg)
【引出し】約2/段、【天板】約2
引出し内寸法(mm)
476×354×H146
TKG品番
9-0809-0401