FACH218SWJ おしぼりタオル専用冷温庫 REION FSX(旧:藤波タオルサービス) 45900208

おしぼりタオル専用冷温庫 REION

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台TKG品番9-0847-1201注文コード45900208品番FACH218SWJ
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。
「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。
継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。
3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。

庫内容量(L)18消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用)質量(kg)9.5ホワイトタイプ横開き電源(V)AC100(50/60Hz)型番FA-CH218SWJ安全装置温度ヒューズ温度調節サーミスタ庫内寸法(mm)371×200×H245庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75TKG品番9-0847-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする