TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの トレー・お盆
ピノ ノンスリップトレー 角
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45900515
品番
33cm
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
R-PET樹脂/ウレタン塗装(耐熱140℃)
色
レッド
サイズ(cm)
33
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×235×16
TKG品番
9-0856-0404
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)
295×205