スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの 卓上備品・テーブルウェア
スリーラインの トレー・お盆
耐熱PP長角トレイ(小) ウッドグレイン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45900558
品番
TC3525WG
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
品番
TC3525WG
高さ(mm)
17
短辺(mm)
247
長辺(mm)
356
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-0858-0201
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)
320×220