マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの 卓上備品・テーブルウェア
マインの トレー・お盆
ユニバーサルトレイ 濃木目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45900637
品番
M44-392
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
品番
M44-392
高さ(mm)
14
短辺(mm)
293
長辺(mm)
390
TKG品番
9-0858-1302
食器洗浄機
○
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)
340×260