エス・シー・テクノ
エス・シー・テクノの キッチン/調理家電
エス・シー・テクノの その他調理家電
エス・シー・テクノの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
MC ミルブレンダーMC-120DMBLブレンダーブレード組立
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45901459
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
消費電力(W)
540/440
ボトル容量(mL)
ブレンダー:1200(処理量1000)、ミル300(処理量250)
質量(kg)
約3.7
品番
PMC3-001BL
電源(V)
単相100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
約20000
コード長さ(m)
2.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ブレンダー使用時:210×250×430、ミル使用時:210×250×340
定格時間(分)
3/1
アズワン品番
65-1915-13
TKG品番
9-0934-0102