エス・シー・テクノ
エス・シー・テクノの キッチン/調理家電
エス・シー・テクノの その他調理家電
エス・シー・テクノの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ブレンダー MC-2000BLSSR用ステンレスボトル用台座
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45901565
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
770
ボトル容量(mL)
2000(処理量1500)
質量(kg)
6
電源(V)
単相100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
約3000〜24000(無段階調整)(パルス動作約24000回/分)
コード長さ(m)
2.15
定格時間(分)
15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)
アズワン品番
65-1915-11
TKG品番
9-0934-0306