池永鉄工
池永鉄工の キッチン/調理家電
池永鉄工の その他調理家電
池永鉄工の フードメーカー/製菓
スワン 電動式ブロックアイスシェーバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45901608
品番
SI-180SR
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
粗さ調節無段階。
盤の取り外しが可能で味付き氷を削っても簡単に清掃でき、衛生的です。
スワン電動式ブロックアイスシェーバー。
型式
SI-180SR
質量(kg)
約25
消費電力(W)
175/225
定格電圧(V)
単相100(50/60Hz)
能力
【氷削】1.8〜2.2kg/分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×386×561
有効径(Φmm)
円盤:217
TKG品番
9-0950-0201
注意
※故障の原因となりますので発電器で使用しないでください。