シリコンブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45902369 品番 F13001
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質ブラシ/シリコン、柄/ステンレス 幅(mm)40 全長(mm)260、毛:35 ブラック 品番F13001 耐熱温度(℃)300 TKG品番9-1069-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする