mastrad(マストラッド)
mastrad(マストラッド)の キッチン・調理用品
mastrad(マストラッド)の 串・ハケ
mastrad(マストラッド)の ハケ
シリコンブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45902387
品番
F13018
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
ブラシ/シリコン、柄/ステンレス
幅(mm)
40
全長(mm)
260、毛:35
色
グリーン
品番
F13018
耐熱温度(℃)
300
TKG品番
9-1069-0203