トクヤマ
トクヤマの 厨房機器・設備・調理機械
トクヤマの 搬送機器類
トクヤマの キッチンワゴン/サービスワゴン
アボジワゴン 4段(折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45902868
品番
KEAM-4
参考基準価格(税別)
¥179,300
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
段数
4
耐荷重(kg/段)
30
材質
SUS430ステンレス
質量(kg)
28
品番
KEAM-4
キャスター
ナイロンエラストマー双輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
763×505×1538
折りたたみ寸法(mm)
763×200×1640
TKG品番
9-1231-0902
注意
※中棚有効間口:表示寸法から101mm引いた寸法になります。