トクヤマ
トクヤマの 厨房機器・設備・調理機械
トクヤマの 搬送機器類
トクヤマの キッチンワゴン/サービスワゴン
アボジワゴン 3段(折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45902886
品番
KEA-3
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
段数
3
耐荷重(kg/段)
30
材質
SUS430ステンレス
質量(kg)
17
品番
KEA-3
キャスター
ナイロンエラストマー双輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
613×505×958
折りたたみ寸法(mm)
613×200×1060
TKG品番
9-1231-1001
注意
※中棚有効間口:表示寸法から101mm引いた寸法になります。