トクヤマ
トクヤマの 厨房機器・設備・調理機械
トクヤマの 搬送機器類
トクヤマの キッチンワゴン/サービスワゴン
アボジワゴン 2段(折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45902938
品番
KEAW-2
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
段数
2
耐荷重(kg/段)
30
材質
SUS430ステンレス
質量(kg)
17
品番
KEAW-2
キャスター
ナイロンエラストマー双輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
933×505×838
折りたたみ寸法(mm)
933×200×940
TKG品番
9-1231-1103
注意
※中棚有効間口:表示寸法から101mm引いた寸法になります。