太幸
太幸の 厨房機器・設備・調理機械
太幸の 搬送機器類
太幸の キッチンワゴン/サービスワゴン
タイキャリー(ナイロン車)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45902956
品番
TR-75
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
縦横両方向の連結が可能。
耐荷重(kg)
約200
材質
本体:ポリプロピレン、車輪:ナイロンキャスターΦ75×4
色
ブラック
間口W×奥行D×高さH(mm)
680×390×126
TKG品番
9-1244-0602