ステムウェアーラック 16仕切

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)500×500×110 注文コード45903245 品番S-16-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は外形寸法など17種類から選べます 他の種類を見る

弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
収納後の管理も十分考慮し、カラー(6色)+ステンレスネームプレートで識別可能になっています。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。

有効深さ(mm)70 用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス 型式S-16-75 質量(kg)1.79 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)500×500×110 内寸(mm)仕切り:(角もの)109×109、(丸もの)Φ111 TKG品番9-1265-0201
注意
※グラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。※10オンス以上のロングタンブラーは、ステム用を お勧めします。※グレー(Gray)イエロー(Yellow)レッド(Red)ブラウン(Brown)グリーン(Green)画像の色と商品の色が多少異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45903245 S-16-75 46680595 S-16-75 16仕切りステムウェアーラック 弁慶(本間冬治工業) 16仕切りステムウェアーラック 弁慶(本間冬治工業) 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする