弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の 厨房機器・設備・調理機械
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄消毒機器類
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄用ラック
ステムウェアーラック 25仕切
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×310
注文コード
45903288
品番
S-25-275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
外形寸法
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
有効深さ(mm)
270
用途
6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
型式
S-25-275
質量(kg)
4.65
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×310
内寸(mm)
仕切り:(角もの)87×87、(丸もの)Φ89
TKG品番
9-1265-0317
注意
※グレー(Gray)イエロー(Yellow)レッド(Red)ブラウン(Brown)グリーン(Green)印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45903288
S-25-275
46680638
S-25-275
25仕切りステムウェアーラック
弁慶(本間冬治工業)
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました