弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の 厨房機器・設備・調理機械
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄消毒機器類
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄用ラック
ハーフサイズ ステムウェアーラック 8仕切
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×500×125
注文コード
45903534
品番
HS-8-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
外形寸法
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
有効深さ(mm)
90
用途
6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
質量(kg)
1.4
品番
HS-8-95
内寸(mm)
仕切り:110×110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×500×125
TKG品番
9-1271-0102
注意
※グラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。※10オンス以上のロングタンブラーは、 ステム用をお勧めします。※グレー(Gray)イエロー(Yellow)ピンク(Pink)ブラウン(Brown)グリーン(Green)ブルー(Blue)印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45903534
HS-8-95
46680884
HS-8-95
8仕切りステムウェアーラック
弁慶(本間冬治工業)
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました