ハーフサイズ ステムウェアーラック 10仕切

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×500×125 注文コード45903559 品番HS-10-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は外形寸法など17種類から選べます 他の種類を見る

弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。

有効深さ(mm)90 用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス 質量(kg)1.4 品番HS-10-95 内寸(mm)仕切り:87×109 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×500×125 TKG品番9-1271-0202
注意
※グラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。※10オンス以上のロングタンブラーは、 ステム用をお勧めします。※グレー(Gray)イエロー(Yellow)ピンク(Pink)ブラウン(Brown)グリーン(Green)ブルー(Blue)画像の色と商品の色が多少異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45903559 HS-10-95 46680909 HS-10-95 10仕切りステムウェアーラック 弁慶(本間冬治工業) 10仕切りステムウェアーラック 弁慶(本間冬治工業) 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする