曜日別特売
HS-18-95 ハーフサイズ ステムウェアーラック 18仕切 弁慶(本間冬治工業) 45903577

ハーフサイズ ステムウェアーラック 18仕切

商品レビューを投稿する
取扱い終了
有効深さ(mm)90
外形寸法(mm)
内容量1個注文コード45903577品番HS-18-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700

弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。

用途
6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
有効深さ(mm)90質量(kg)1.5品番HS-18-95外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×500×125TKG品番9-1272-0102
注意
※グラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。※10オンス以上のロングタンブラーは、 ステム用をお勧めします。※グレー(Gray)イエロー(Yellow)ピンク(Pink)ブラウン(Brown)グリーン(Green)ブルー(Blue)印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45903577HS-18-9546680945HS-18-95HS-18-95 18仕切りステムウェアーラック 弁慶(本間冬治工業) 4668094518仕切りステムウェアーラック弁慶(本間冬治工業)1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする