業務用キレイキレイ薬用泡ハンドソープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45905153 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厨房や介護施設等での手洗いにうれしい「無香料、無着色」タイプです。
殺菌成分配合。きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。

容量(mL)4000 容量(L)4 シリーズキレイキレイ TKG品番9-1431-0603

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45905153 - 62480785 - キレイキレイ泡ハンドソープ プロ ライオンハイジーン キレイキレイ泡ハンドソープ プロ ライオンハイジーン 1個(4L) 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45905135
2022-07-14
用途:
手洗い
農・林・水産業

キレイキレイ泡にはいつもお世話になってます。このご時世欠かせないですよね。手荒れもせず、良い商品です。

対象商品:
45905135
2020-04-20
用途:
退室して入室した時、お茶をお出しする直前に手洗いする。
株式会社ビソーコーポレーション 様

会社のキッチン水回りに置いてあります。
手に入ってよかった!
2月の初めごろのことだったので、届いてからずっと使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする