カルカル仕事人サンダル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45905433 品番 HM-9050
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

滑りにくい防滑ソール。

サイズ(cm)25.5〜26 ホワイト 材質EVA、合成ゴム(底面) サイズL 機能耐滑性 TKG品番9-1463-1202 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45905449
2024-08-17
用途:
工場の事務所で履いています

バンドを前にしておいても脱ぐときに何故か後ろに下がって来てしまい脱ぎづらいです。
かかと部分がもう少し上に盛り上がってくれた方がフィットするかな。ソールは滑り止めのゴムが付いているので滑りづらく満足です。ただその分少し重く感じますが気になるほどではないです。

1人が参考にしています
対象商品:
45905433
2022-08-17
用途:
漁業
農・林・水産業

デッキが、濡れていても 滑りません! ありがとうございます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする