アスカ商事
アスカ商事の スリッパ
アスカ商事の 業務用スリッパ
ボーダーニットLLサイズ スリッパ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
45905519
品番
-
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
足が大きめな外国のお客様に。
サイズ(cm)
28.5
色
グレー
材質(表)
無地ニット・ボーダーニット
材質(底部)
PVCレザー
TKG品番
9-1464-1002
靴タイプ
スリッパ