TF70-225 強力ばね TF(軽小荷重) 東京発条製作所 45905946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ばね TF(軽小荷重)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45905946 品番TF70-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は258種類から選べます 他の種類を見る

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

外径(Φmm)70 自由長(mm)225 ばねの種類強力ばね 種類軽小荷重 材質ばね用シリコンクロム鋼 黄色(電着塗装) タイプ軽小荷重 使用温度範囲(℃)-30〜150 内径(Φmm)38.5 ばね定数(N/mm)35.56 たわみ(mm)100万回たわみ:自由長×40.0%、50万回たわみ:自由長×45.0%、30万回(最大)たわみ:自由長×50.0%、密着たわみ(参考):自由長×53.0%、※ 自由長×50.0%を超えるたわみでは使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45905946 TF70-225 38421941 TF70×225 画像準備中 強力ばね 東京発条製作所 1個 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする