ヌーベル
ヌーベルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ヌーベルの グラス・食器・カトラリー
ヌーベルの 盛器・盛りかご・台
ヌーベル フォンデュバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45907768
品番
311424
参考基準価格(税別)
¥372,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
いつでもどこでもフォンデュパーティー!
手軽にフォンデュが楽しめる組立式テーブルです。
中央部をフラットにできるので、丸テーブルとしてもお使い頂けます。
材質
スチール
セット内容
フォンデュ鍋、フォーク×18、シャンパンクーラー、ブレッドバスケット×3
質量(kg)
約50
品番
311424
容量(L)
1.8
外径×高さH(Φmm×mm)
730×1110
TKG品番
9-1699-0601
注意
※燃料は別売です。イージーヒートチェーフィング用燃料EZ-2-1-3をご使用ください。