3/22より値下げ!現場を応援

イシガキ 横長ステーキ皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45909423 品番 4188
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別) 値下げ
2,098
形状スリム 品番4188 質量(g)1350 寸法(幅W×奥行D)(mm)木台:465×128 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×102×21 TKG品番9-1859-1401 外寸法(幅W×奥行D)(mm)430×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする