イシガキ 横長ステーキ皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45909439 品番 4189
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
サイズ 品番4189 質量(g)2450 寸法(幅W×奥行D)(mm)木台:470×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×158×20 TKG品番9-1859-1501 外寸法(幅W×奥行D)(mm)435×170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする